Motion
71948 CD/P4ADGA

SKF
71948 CD/P4ADGA

Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 76 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485564
N° MFR71948 CD/P4ADGA
Prix41,405.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71948 CD/P4ADGA

Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 76 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485564
N° MFR71948 CD/P4ADGA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41,405.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    76 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    76 mm
  • Poids
    37.082 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71948 CD/P4ADGA
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570388602
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    370.98 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    650 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570388602

Aperçu

Description du fabricant
71948 CD/P4ADGA