Motion
NUKRE 52 A

SKF
NUKRE 52 A

Came suiveuse - Alésage 24 mm, D.E. 52 mm
N° D’ARTICLE MI08485580
N° MFRNUKRE 52 A
Prix445.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKRE 52 A

Came suiveuse - Alésage 24 mm, D.E. 52 mm
N° D’ARTICLE MI08485580
N° MFRNUKRE 52 A
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
Prix445.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Poids
    1.178 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    6677 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came NUKRE 52 A présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 52 mm et un poids de 1.178 lb, adapté aux systèmes à came de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6677 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Capacité de charge statique
    8093 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUKRE 52 A