Motion
71914 CDGB/P4A

SKF
71914 CDGB/P4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 16 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485675
N° MFR71914 CDGB/P4A
Prix1,634.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71914 CDGB/P4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 16 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485675
N° MFR71914 CDGB/P4A
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
Prix1,634.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.774 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71914 CDGB/P4A
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570484458
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570484458

Aperçu

Description du fabricant
71914 CDGB/P4A