Motion
TSN 316 S

SKF
TSN 316 S

Alésage de 90 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 138.50 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08485697
N° MFRTSN 316 S
Prix984.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 316 S

Alésage de 90 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 138.50 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08485697
N° MFRTSN 316 S
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
Votre prix984.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    138.50 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Largeur
    0.9449 po, 24 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 316 S