Motion
NU 2211 ECML/C3

SKF
NU 2211 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485720
N° MFRNU 2211 ECML/C3
Prix1,056.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2211 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485720
N° MFRNU 2211 ECML/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,056.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570529524
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570529524

Aperçu

Description du fabricant
NU 2211 ECML/C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon