Motion
BA2B 459308

SKF
BA2B 459308

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485761
N° MFRBA2B 459308
Price$1,705.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459308

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 46 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485761
N° MFRBA2B 459308

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,705.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    46 mm
  • Poids
    2.826 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B 459308
  • Type duplex
    Spécial
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570562736
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    14700
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570562736

Aperçu

Description du fabricant
BA2B 459308

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté