Motion
W 6004

SKF
W 6004

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486034
N° MFRW 6004
Prix166.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6004

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486034
N° MFRW 6004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    W 6004
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 6004 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 20 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6004
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570824469

Aperçu

Description du fabricant
W 6004
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox