Motion
NUTR 1747 A

SKF
NUTR 1747 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08486036
N° MFRNUTR 1747 A
Prix166.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 1747 A

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08486036
N° MFRNUTR 1747 A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix166.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Poids
    0.485 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    4946 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique
    6070 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 1747 A