Motion
23296 CA/C3W33

SKF
23296 CA/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08486068
N° MFR23296 CA/C3W33
Price$167,284.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23296 CA/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08486068
N° MFR23296 CA/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$167,284.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    480 mm
  • Outside Diameter  
    870 mm
  • Overall Width  
    310 mm
  • Poids
    1777.0 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570856644
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316570856644

Aperçu

Description du fabricant
23296 CA/C3W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté