Motion
RNU 2210 ECP

SKF
RNU 2210 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.3426 po, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08486415
N° MFRRNU 2210 ECP
Price$176.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 2210 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.3426 po, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08486415
N° MFRRNU 2210 ECP
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
Price$176.17/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.3426 in
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571170510
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316571170510

Aperçu

Description du fabricant
RNU 2210 ECP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté