Motion
6305-RS1/C3

SKF
6305-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08486688
N° MFR6305-RS1/C3
Prix51.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6305-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08486688
N° MFR6305-RS1/C3
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
Prix51.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6305-RS1/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6305-RS1/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un type à alésage droit, scellé unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, avec un dégagement interne de C3 .
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305-RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2608 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571370545

Aperçu

Description du fabricant
6305-RS1/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon