Motion
6202/15.875-2LS/C3LT10

SKF
6202/15.875-2LS/C3LT10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08486697
N° MFR6202/15.875-2LS/C3LT10
Price$73.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6202/15.875-2LS/C3LT10

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08486697
N° MFR6202/15.875-2LS/C3LT10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$73.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 in
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6202/15.875-2LS/C3LT10
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , alésage 5/8 , graisse basse température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202/15.875-2LS/C3LT10 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250-inch , un type à alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, avec un dégagement de C3 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202/15.875-2LS/C3LT10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571372426

Aperçu

Description du fabricant
6202/15.875-2LS/C3LT10
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , alésage 5/8 , graisse basse température

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté