Motion
7020 DAA/P4AQGA

SKF
7020 ACD/P4AQGA

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 96 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486737
N° MFR7020 ACD/P4AQGA
Price$6,015.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7020 ACD/P4AQGA

Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 96 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486737
N° MFR7020 ACD/P4AQGA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6,015.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    96 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    96 mm
  • Poids
    11.453 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7020 DAA/P4AQGA
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571423340
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    209.352 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    320 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    4
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571423340

Aperçu

Description du fabricant
7020 DAA/P4AQGA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté