Motion
7005 CD/HCP4A

SKF
7005 CD/HCP4A

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486747
N° MFR7005 CD/HCP4A
Prix937.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7005 CD/HCP4A

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486747
N° MFR7005 CD/HCP4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix937.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7005 CD/HCP4A
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Non spécifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571436593
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571436593

Aperçu

Description du fabricant
7005 CD/HCP4A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon