Motion
3206  A-2RS1/MT33

SKF
3206 A-2RS1/MT33

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 0.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI08486776
N° MFR3206 A-2RS1/MT33
Prix154.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3206 A-2RS1/MT33

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 0.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI08486776
N° MFR3206 A-2RS1/MT33
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
Prix154.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    23.813 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23.813 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Poids
    0.668 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3206 A-2RS1/MT33
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571484075
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge statique radiale
    4940
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571484075

Aperçu

Description du fabricant
3206 A-2RS1/MT33
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon