Motion
QJ 228  N2MA/C3

SKF
QJ 228 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 140 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 42 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08486816
N° MFRQJ 228 N2MA/C3
Price$4,674.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 228 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 140 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 42 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08486816
N° MFRQJ 228 N2MA/C3
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
Votre prix4,674.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    42 mm
  • Outside Diameter  
    250 mm
  • Overall Width  
    42 mm
  • Poids
    20.959 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 228 N2MA/C3
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571506227
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 200
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571506227

Aperçu

Description du fabricant
QJ 228 N2MA/C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs