Motion
3311  A-2RS1/C3MT33

SKF
3311 A-2RS1/C3MT33

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI08486819
N° MFR3311 A-2RS1/C3MT33
Price$709.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3311 A-2RS1/C3MT33

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 1.9375 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI08486819
N° MFR3311 A-2RS1/C3MT33
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
Price$709.22/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49.2 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    1.9375 in
  • Poids
    4.987 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3311 A-2RS1/C3MT33
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571510743
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge statique radiale
    18310
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571510743

Aperçu

Description du fabricant
3311 A-2RS1/C3MT33

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs