Motion
NU 306 ECML/P63R

SKF
NU 306 ECML/P63R

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486841
N° MFRNU 306 ECML/P63R
Price$834.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 306 ECML/P63R

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486841
N° MFRNU 306 ECML/P63R
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
Price$834.59/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Poids
    0.89 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571533551
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316571533551

Aperçu

Description du fabricant
NU 306 ECML/P63R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs