Motion
NUP 306 ECJ

SKF
NUP 306 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486843
N° MFRNUP 306 ECJ
Prix367.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 306 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486843
N° MFRNUP 306 ECJ
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
Prix367.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571534343
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316571534343

Aperçu

Description du fabricant
NUP 306 ECJ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good