Motion
6014-RS1Z/C3GJN

SKF
6014-RS1Z/C3GJN

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486865
N° MFR6014-RS1Z/C3GJN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6014-RS1Z/C3GJN

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 110 mm, largeur 20 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486865
N° MFR6014-RS1Z/C3GJN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6014-RS1Z/C3GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014-RS1Z/C3GJN est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm, conçu pour l’équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-RS1Z/C3GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6970 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact et joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571548562

Aperçu

Description du fabricant
6014-RS1Z/C3GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, qualité du moteur électrique