Motion
6310-RS1Z/C3S0GJN6

SKF
6310-RS1Z/C3S0GJN6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486896
N° MFR6310-RS1Z/C3S0GJN6
Prix280.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6310-RS1Z/C3S0GJN6

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08486896
N° MFR6310-RS1Z/C3S0GJN6
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
Prix280.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310-RS1Z/C3S0GJN6 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, idéal pour diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14613 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8543 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact et joint sans contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555881

Aperçu

Description du fabricant
6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, 1 blindage, avec caractéristiques spéciales