Motion
23940 CC/C5W33

SKF
23940 CC/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, alésage droit, C5
N° D’ARTICLE MI08486967
N° MFR23940 CC/C5W33
Prix4,820.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23940 CC/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, alésage droit, C5
N° D’ARTICLE MI08486967
N° MFR23940 CC/C5W33
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
Prix4,820.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    24.8 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    146351 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C5
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571593999
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    233801 lbf
  • CUP_NON
    7316571593999

Aperçu

Description du fabricant
23940 CC/C5W33
  • Roulement à rouleaux sphérique