Motion
NU 2348 ECMA

SKF
NU 2348 ECMA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 240 mm, DI 500 mm, largeur 155 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486993
N° MFRNU 2348 ECMA
Price$32,242.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2348 ECMA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 240 mm, DI 500 mm, largeur 155 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486993
N° MFRNU 2348 ECMA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$32,242.38/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Outside Diameter  
    500 mm
  • Overall Width  
    155 mm
  • Poids
    340 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571599014
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316571599014

Aperçu

Description du fabricant
NU 2348 ECMA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs