Motion
23048 CC/W33VE194

SKF
23048 CC/W33VE194

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08487024
N° MFR23048 CC/W33VE194
Prix8,106.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23048 CC/W33VE194

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08487024
N° MFR23048 CC/W33VE194
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
Prix8,106.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    71.4 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, une encoche dans l'anneau extérieur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Fente / Encoche
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571630649
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316571630649

Aperçu

Description du fabricant
23048 CC/W33VE194
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, une encoche dans l'anneau extérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues