Motion
61910-2RZ/C3GJN

SKF
61910-2RZ/C3GJN

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 72 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08487032
N° MFR61910-2RZ/C3GJN
Prix400.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61910-2RZ/C3GJN

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 72 mm, largeur 12 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08487032
N° MFR61910-2RZ/C3GJN
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
Votre prix400.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    61910-2RZ/C3GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61910-2RZ/C3GJN est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 12 mm, conçu pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61910-2RZ/C3GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3282 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2653 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571642284

Aperçu

Description du fabricant
61910-2RZ/C3GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique