Motion
6316-Z /C3VL0241

SKF
6316-Z/C3VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487071
N° MFR6316-Z/C3VL0241
Prix2,485.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6316-Z/C3VL0241

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487071
N° MFR6316-Z/C3VL0241
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
Prix2,485.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6316-Z /C3VL0241
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6316-Z/C3VL0241 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316-Z /C3VL0241
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19446 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571733159

Aperçu

Description du fabricant
6316-Z /C3VL0241
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, INSOCOAT