Motion
ECM NU 230

SKF
NU 230 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487074
N° MFRNU 230 ECM
Prix5,295.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 230 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487074
N° MFRNU 230 ECM
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
Prix5,295.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    25.7 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571737423
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316571737423

Aperçu

Description du fabricant
ECM NU 230