Motion
TSN 215 S

SKF
TSN 215 S

Alésage de 85 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08487089
N° MFRTSN 215 S
Prix537.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 215 S

Alésage de 85 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08487089
N° MFRTSN 215 S
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
Prix537.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    108.50 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Largeur
    0.9055 po, 23 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 215 S