Motion
6206-2Z/C4VT127

SKF
6206-2Z/C4VT127

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487101
N° MFR6206-2Z/C4VT127
Price$185.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2Z/C4VT127

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487101
N° MFR6206-2Z/C4VT127
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
Price$185.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6206-2Z/C4VT127
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec graisse haute température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6206-2Z/C4VT127 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, idéal pour les applications dans les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2Z/C4VT127
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571757803

Aperçu

Description du fabricant
6206-2Z/C4VT127
  • Roulement à billes à rainure profonde avec graisse haute température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs