Motion
2204  E-2RS1TN9/C3

SKF
2204 E-2RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI08487121
N° MFR2204 E-2RS1TN9/C3
Prix225.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2204 E-2RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI08487121
N° MFR2204 E-2RS1TN9/C3
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
Prix225.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po / 18 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2204 E-2RS1TN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-aligné est doté d’un alésage droit de 20 mm, d’une fermeture scellée double, d’un diamètre extérieur de 47 mm et d’une largeur de 18 mm pour une protection scellée.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204 E-2RS1TN9/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    760 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571775975

Aperçu

Description du fabricant
2204 E-2RS1TN9/C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues