Motion
23252 CC/W33

SKF
23252 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08487129
N° MFR23252 CC/W33
Price$26,424.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23252 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08487129
N° MFR23252 CC/W33
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
Price$26,424.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Outside Diameter  
    480 mm
  • Overall Width  
    174 mm
  • Poids
    303.0 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571780764
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316571780764

Aperçu

Description du fabricant
23252 CC/W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs