Motion
22238 CCK/C403W33

SKF
22238 CCK/C403W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI08487141
N° MFR22238 CCK/C403W33
Prix4,682.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22238 CCK/C403W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI08487141
N° MFR22238 CCK/C403W33
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
Prix4,682.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    76.6 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    301694 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571785967
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    382175 lbf
  • CUP_NON
    7316571785967

Aperçu

Description du fabricant
22238 CCK/C403W33
  • Roulement à rouleaux sphérique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon