Motion
7216 COMMENCER/VT943

SKF
7216 BEGAP/VT943

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08487149
N° MFR7216 BEGAP/VT943
Prix719.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7216 BEGAP/VT943

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08487149
N° MFR7216 BEGAP/VT943
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
Prix719.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7216 COMMENCER/VT943
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571812281
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571812281

Aperçu

Description du fabricant
7216 COMMENCER/VT943