Motion
6200-RSH

SKF
6200-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487159
N° MFR6200-RSH
Prix24.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6200-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 30 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487159
N° MFR6200-RSH
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
Prix24.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6200-RSH
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le modèle 6200-RSH est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, un alésage droit, un joint unique, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, parfait pour les petits moteurs et dispositifs électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200-RSH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1214 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    531 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571818467

Aperçu

Description du fabricant
6200-RSH
  • Roulement à billes à rainure profonde