Motion
6203-RSH/C3

SKF
6203-RSH/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487209
N° MFR6203-RSH/C3
Prix26.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6203-RSH/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487209
N° MFR6203-RSH/C3
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
Prix26.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6203-RSH/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-RSH/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, un joint unique, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, adapté aux applications de machinerie industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-RSH/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2237 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1068 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571856322

Aperçu

Description du fabricant
6203-RSH/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint