Motion
6026 M/C3S0

SKF
6026 M/C3S0

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487223
N° MFR6026 M/C3S0
Price$1,057.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6026 M/C3S0

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487223
N° MFR6026 M/C3S0
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
Votre prix1,057.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6026 M/C3S0
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6026 M/C3S0 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 33 mm, conçu pour les machines industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026 M/C3S0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22470 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571875705

Aperçu

Description du fabricant
6026 M/C3S0
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs