Motion
S7014 ACDGA/HCP4A

SKF
S7014 ACDGA/HCP4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 20 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487238
N° MFRS7014 ACDGA/HCP4A
Prix1,554.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S7014 ACDGA/HCP4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 20 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487238
N° MFRS7014 ACDGA/HCP4A
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
Prix1,554.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.184 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S7014 ACDGA/HCP4A
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571884011
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    S70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571884011

Aperçu

Description du fabricant
S7014 ACDGA/HCP4A