Motion
6010-2Z/C3WT

SKF
6010-2Z/C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487251
N° MFR6010-2Z/C3WT
Prix60.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010-2Z/C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487251
N° MFR6010-2Z/C3WT
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
Prix60.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6010-2Z/C3WT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 blindages, graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6010-2Z/C3WT est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour les applications industrielles à haute température.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-2Z/C3WT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571896809

Aperçu

Description du fabricant
6010-2Z/C3WT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 blindages, graisse à grande température

You May Also Like