Motion
51417 M

SKF
51417 M

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08487303
N° MFR51417 M
Prix4,173.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51417 M

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08487303
N° MFR51417 M
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
Prix4,173.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Poids
    20.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    64295 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    168607 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
51417 M