Motion
22210 E/C3VQ335

SKF
22210 E/C3VQ335

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI08487314
N° MFR22210 E/C3VQ335
Prix431.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22210 E/C3VQ335

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI08487314
N° MFR22210 E/C3VQ335
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
Prix431.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572065051
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316572065051

Aperçu

Description du fabricant
22210 E/C3VQ335
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3