Motion
S71914 DAA/PA9ATBTAVP020

SKF
S71914 ACD/PA9ATBTAVP020

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 48 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487315
N° MFRS71914 ACD/PA9ATBTAVP020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S71914 ACD/PA9ATBTAVP020

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 48 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08487315
N° MFRS71914 ACD/PA9ATBTAVP020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    2.513 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S71914 DAA/PA9ATBTAVP020
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572065846
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    97.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    S7100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572065846

Aperçu

Description du fabricant
S71914 DAA/PA9ATBTAVP020

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues