Motion
6303-RSH

SKF
6303-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 47 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487324
N° MFR6303-RSH
Prix39.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6303-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 47 mm, largeur 14 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08487324
N° MFR6303-RSH
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
Prix39.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6303-RSH
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le modèle 6303-RSH est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, un joint unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, parfait pour les applications de machinerie industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303-RSH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3215 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572075616

Aperçu

Description du fabricant
6303-RSH
  • Roulement à billes à rainure profonde