Motion
NN 3011 NT/SP

SKF
NN 3011 TN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI08487355
N° MFRNN 3011 TN/SP
Price 2,078.28 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3011 TN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 55 mm, D.E. 90 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI08487355
N° MFRNN 3011 TN/SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,078.28 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    26 mm
  • Poids
    1.35 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    3 Brides à anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572120668
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316572120668

Aperçu

Description du fabricant
NN 3011 NT/SP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues