Motion
22210 EK/VA759

SKF
22210 EK/VA759

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI08487377
N° MFR22210 EK/VA759
Prix2,449.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22210 EK/VA759

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI08487377
N° MFR22210 EK/VA759
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
Prix2,449.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572161159
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316572161159

Aperçu

Description du fabricant
22210 EK/VA759
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs