Motion
240/710  ECAK30/C3W33

SKF
240/710 ECAK30/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:30 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI08487380
N° MFR240/710 ECAK30/C3W33
Prix122,290.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
240/710 ECAK30/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:30 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI08487380
N° MFR240/710 ECAK30/C3W33
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
Votre prix122,290.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    315 mm
  • Poids
    1986.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    2509767 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572173602
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    5125644 lbf
  • CUP_NON
    7316572173602

Aperçu

Description du fabricant
240/710 ECAK30/C3W33
  • Roulement à rouleaux sphérique