Motion
NT NK 30/20

SKF
NK 30/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487382
N° MFRNK 30/20 TN
Prix77.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 30/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487382
N° MFRNK 30/20 TN
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
Votre prix77.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK 30/20 TN présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.13 lb, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5643 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9892 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NT NK 30/20