Motion
NT NK 35/30

SKF
NK 35/30 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08487385
N° MFRNK 35/30 TN
Prix74.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 35/30 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08487385
N° MFRNK 35/30 TN
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
Prix74.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK 35/30 TN présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.23 lb, conçu pour les équipements lourds.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9037 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19109 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NT NK 35/30