Motion
BTW 130  CTN9/SPW33

SKF
BTW 130 CTN9/SPW33

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08488002
N° MFRBTW 130 CTN9/SPW33
Prix6,589.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BTW 130 CTN9/SPW33

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08488002
N° MFRBTW 130 CTN9/SPW33
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
Prix6,589.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Poids
    16.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    23830 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BTW
  • Capacité de charge statique
    80931 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
BTW 130 CTN9/SPW33
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon