Motion
6322 M/C4VL2071

SKF
6322 M/C4VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488087
N° MFR6322 M/C4VL2071
Prix4,724.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6322 M/C4VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488087
N° MFR6322 M/C4VL2071
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
Votre prix4,724.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6322 M/C4VL2071
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6322 M/C4VL2071 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 50 mm, ouvert pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322 M/C4VL2071
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45636 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40466 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574720569

Aperçu

Description du fabricant
6322 M/C4VL2071
  • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique