Motion
NJ 234 ECML

SKF
NJ 234 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 52 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488154
N° MFRNJ 234 ECML
Prix5,959.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 234 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 52 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488154
N° MFRNJ 234 ECML
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
Prix5,959.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    39.6 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574905249
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316574905249

Aperçu

Description du fabricant
NJ 234 ECML